曜日別特売
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670

 

AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670
AM-018JR タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) KSK 73513670

タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513670
品番
AM-018JR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,098
販売価格(税別)
20,998

温風3段階・送風8段階の切替に対応した温冷タワーファンです。羽根なし設計で安全性が高く、お手入れも簡単。自動首振り100°で広範囲をカバーし、転倒時自動OFFや加熱保護など多重安全構造を搭載しています。最大9時間タイマーと静音設計で就寝時も快適です。リモコン&タッチ操作で離れた場所からでも簡単に操作でき、一年中使える省スペース型モデルです。

用途
冬場のスポット暖房として寝室やリビングを快適に暖めたい時に。
質量(kg)
2.2
ダークグレー
消費電力(W)
送風:40、温風:1400
機能
自動首振り、転倒自動断電、タイマー、メモリー機能、リモコン操作
モード
送風モード:8段階、温風モード:3段階
サイズ(mm)
幅140×奥行140×高さ570
運転音
最大約50dB
適用畳数
約12畳
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする