曜日別特売
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688

 

UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688
UML-030JR タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト) KSK 73513688

タワーファン・セラミックヒーター030(シルバー+ホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513688
品番
UML-030JR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

冷暖兼用のタワーファンで、夏は8段階送風・冬は3段階温風に対応。DCモーター採用で省エネ性能が高く、最大35Wの低消費電力を実現。100°自動首振りで部屋全体に風を循環し、エアコン効率を向上。約35dBの静音設計や9時間タイマー、転倒OFFなど安全機能も充実。羽根なしのスリムデザインで年間を通して使える1台。

用途
季節を問わず、冷暖房の効率を高めながら快適な室温を保ちたい時に。
付属品
取扱説明書、リモコン
質量(kg)
2.9
シルバー+ホワイト
消費電力(W)
送風:40、温風:1200
機能
左右100°首振り、OFFタイマー
モード
送風モード:8段階、温風モード:3段階
サイズ(mm)
幅180×奥行180×高さ670
運転音
45dB
安全機能
転倒自動オフ機能、過熱自動オフ機能、VO級難燃性素材、羽根なし
適用畳数
約15畳
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする