KSMDBOILO ミネラルオイル 1リットル

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73514342 品番KSMDBOILO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,723 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
アズワン品番64-9596-26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73514342
2021-08-06
用途:
MTBの油圧ディスクブレーキのブリーディングに
その他業種

品質は純正なので全く問題なく安心して使えます。
使用している製品やホースの長さで若干の違いはありますが、一般的には前後のブリーディング1回ずつで大体50ml程度の消費なので、メンテナンスの頻度が多い方でも数年分の量があります。

自身でメンテナンスをされる方には周知の事実ですが、100ml,500mlの少容量パッケージと比較して1mlあたりの金額が大幅に安いです。

また、私が知る限りネット通販ではモノタロウが最安で購入できます。
単体だと500円の配送料が必要ですが、合計3500円(税抜き)以上購入すれば送料無料になるので、他の商品も一緒に購入すると損がありません。
「更に安く!」という方は、モノタロウでは毎月自転車用品のセール日があり、私が購入した時点ではこの商品も対象になっていました。その日を狙えばさらに10%OFFです!(セールは毎月2日固定?)

長く乗るつもりなら、少容量パッケージやフリマアプリ等の小分け品なんて購入せずにこの1000mlを買いましょう!

2人が参考にしています
対象商品:
73514342
2021-10-07
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズが割安で助かります。シマノのブレーキにはこれを使っておいた方が安心です

対象商品:
73514342
2021-08-18
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

購入後2年以上経過し、3回ブリーディングしました。
まだ7割以上残っています。見た目には、変化は感じられません。

対象商品:
73514342
2021-05-13
用途:
油圧クラッチフルードの交換

マグラの油圧クラッチシステムのメンテナンスに使用。

対象商品:
73514342
2020-08-05
用途:
バイクのブリーディング用
製造業

シマノの油圧ブレーキに交換したので、ブリーディング用に購入やはり純正品は良い。

対象商品:
73514342
2019-10-21
用途:
ブレーキオイルのブリーディングに
製造業

100mlの少量パックのモノも売られておりますが、価格が1000円超の為、こちらをお勧めします。これ1本あれば充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
73514342
2019-12-03
用途:
ディスクブレーキのメンテナンス
サービス業

シマノ製のブレーキを使っているので、純正品ということで。コスパ的にも、他に選択肢が無い。

対象商品:
73514342
2019-10-25
用途:
ハスクの油圧クラッチ マグラ
高野工業 様

ハスクのクラッチがマグラの油圧で ミネラルオイルなので使っています。 使いきれないほとの量ですが、安いので 満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする