AT-VM95EBK VMカートリッジ audio-technica 73515989

製品画像

AT-VM95EBK VMカートリッジ audio-technica 73515989
AT-VM95EBK VMカートリッジ audio-technica 73515989

VMカートリッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73515989
品番
AT-VM95EBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。
世界で愛用されるVM型のブラックカラーモデル

付属品
ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式
VM型
質量(g)
6.1
再生周波数(Hz)
20~22000
取扱説明書:(4.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする