JT-COIL100WCC-PP PD100W シリコンコイルケーブル 1.5m パープル 日本トラストテクノロジー 73525631

PD100W シリコンコイルケーブル 1.5m パープル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73525631
品番
JT-COIL100WCC-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バネのように伸縮するコイル構造を採用し、使用シーンに合わせてコイルを伸ばして長さを調節でき、手を離せば元の形状にまとまります。収納時は0.5mとコンパクトで、最大約1.5mまで伸長し、実使用では約1.0m程度の伸縮が可能です。USB-C to USB-Cケーブルとして、最大PD100W充電および最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。USB-C to USB-Cケーブルは、最大PD100W(20V/5A)までの充電に対応し、スマートフォンからタブレット、ノートパソコンまで幅広い機器を高速に充電できます。また、USB電源からの充電だけでなく、最大480Mbpsの高速データ転送(USB 2.0準拠)にも対応しており、スマートフォンの写真や動画をパソコンへ転送する際もスムーズです。最適な電力供給を行うe-Markerを内蔵し、コネクタ内部の「e-Marker」により、接続された機器と充電器の間で最適な電力供給をコントロールし、最大100W充電まで対応します。コネクタ部には、丈夫で放熱に優れた高級感のあるアルミ素材を採用し、通電した際に点灯するブルーのLEDにより、暗い場所でもケーブルの場所や通電状態を確認できます。外装には柔軟性と弾力性に優れたシリコン素材を使用し、一般的な素材よりも柔らかくスムーズな伸縮が可能で、繰り返し伸ばしても元のコイル形状に戻ります。シリコン特有の柔らかく、しなやかで、サラサラとした質感です。本商品のカラーはパープルで、上品な印象に仕上げています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする