SLASH
ナイロンカラーヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
エメラルドグリーン
グリーン
ケイコウイエロー
ケイコウグリーン
ネイビー
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
レモンイエロ-
ワイン
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73528126
品番
110
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
LL
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
85-90
色番
19
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
ワタリ(cm)
35