SLASH
ナイロンカラーヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
イエロー
エメラルドグリーン
グリーン
ケイコウイエロー
ケイコウグリーン
ネイビー
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
レモンイエロ-
ワイン
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73528440
品番
220
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
89
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
4