220 ナイロンカラーヤッケ SLASH 73528580

220 ナイロンカラーヤッケ SLASH 73528580
220 ナイロンカラーヤッケ SLASH 73528580

ナイロンカラーヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グリーン
サイズM
内容量1本注文コード73528580品番220
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
グリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
80
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする