220 ナイロンカラーヤッケ SLASH 73528668

220 ナイロンカラーヤッケ SLASH 73528668
220 ナイロンカラーヤッケ SLASH 73528668

ナイロンカラーヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色イエロー
サイズL
内容量1本注文コード73528668品番220
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
イエロー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
82
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする