330 ナイロンVヤッケ SLASH 73529429

330 ナイロンVヤッケ SLASH 73529429
330 ナイロンVヤッケ SLASH 73529429

ナイロンVヤッケ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ4L
内容量1本注文コード73529429品番330
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
88
混率(%)
ナイロン100(シレー加工 撥水加工)
色番
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする