SLASH
ナイロンVヤッケ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
エメラルドグリーン
エメラルドグリーン
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワイン
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529630
品番
330
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
エメラルドグリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
88
混率(%)
ナイロン100(シレー加工 撥水加工)
色番
38