552 裾ゴムナイロンヤッケパンツ SLASH 73529648

552 裾ゴムナイロンヤッケパンツ SLASH 73529648
552 裾ゴムナイロンヤッケパンツ SLASH 73529648

裾ゴムナイロンヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード73529648品番552
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
サイズ
L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
84-94
ワタリ(cm)
34
色
ネイビー
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする