SLASH
裾ゴムナイロンヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529666
品番
552
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
3L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100-110
ワタリ(cm)
36
色
ネイビー
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
5