651 前開パンツ SLASH 73529858

651 前開パンツ SLASH 73529858
651 前開パンツ SLASH 73529858

前開パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グレー
サイズL
内容量1本注文コード73529858品番651
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
色
グレー
サイズ
L
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
80-85
色番
2
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
ワタリ(cm)
39.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする