SLASH
前開パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529885
品番
651
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
4L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
95-100
色番
2
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
ワタリ(cm)
44