SLASH
前開パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529901
品番
651
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
75-80
色番
5
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
ワタリ(cm)
38