SLASH
ナイロンレインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
ケイコウイエロー
ケイコウグリーン
シルバーグレー
ターコイズブルー
ネイビー
ブルー
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
全41種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73530996
品番
1151
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
124
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
75-85
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
84
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
29
ワタリ(cm)
37.5