曜日別特売
1151 ナイロンレインウェア(上下組) SLASH 73531039

1151 ナイロンレインウェア(上下組) SLASH 73531039
1151 ナイロンレインウェア(上下組) SLASH 73531039

ナイロンレインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズ・色など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
5L
色
オレンジ
注文コード
73531039
品番
1151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
色
オレンジ
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
95-105
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
89
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
29
ワタリ(cm)
47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする