曜日別特売
1151 ナイロンレインウェア(上下組) SLASH 73531179

1151 ナイロンレインウェア(上下組) SLASH 73531179
1151 ナイロンレインウェア(上下組) SLASH 73531179

ナイロンレインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ケイコウグリーン
サイズM
内容量1着注文コード73531179品番1151
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
色
ケイコウグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
120
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
70-80
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
80
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
98
ワタリ(cm)
36.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする