SLASH
総裏メッシュレインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
ブルー
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73531425
品番
1181
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
120
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
70-80
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
80
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
5
ワタリ(cm)
36.5