1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531459

1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531459
1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531459

総裏メッシュレインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード73531459品番1181
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
85-95
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
89
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
5
ワタリ(cm)
39.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする