1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531511

1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531511
1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531511

総裏メッシュレインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズLL
内容量1着注文コード73531511品番1181
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80-90
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
86
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
12
ワタリ(cm)
38.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする