1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531538

1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531538
1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531538

総裏メッシュレインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
返品不可
色シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード73531538品番1181
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
色
シルバーグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
95-105
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
89
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
12
ワタリ(cm)
47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする