1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531547

1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531547
1181 総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH 73531547

総裏メッシュレインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブルー
サイズM
内容量1着注文コード73531547品番1181
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
120
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
70-80
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
80
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
30
ワタリ(cm)
36.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする