2099 コットンヤッケ SLASH 73531739

2099 コットンヤッケ SLASH 73531739
2099 コットンヤッケ SLASH 73531739

コットンヤッケ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3L
色
スミクロ
注文コード
73531739
品番
2099
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
色
スミクロ
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
混率(%)
綿100
着丈(cm)
84
色番
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする