SLASH
コットンヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スーパーホワイト
スミクロ
スーパーホワイト
ネイビー
ベージュ
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73531757
品番
2099
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
スーパーホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
混率(%)
綿100
着丈(cm)
75
色番
47