SLASH
コットンヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スーパーホワイト
スミクロ
スーパーホワイト
ネイビー
ベージュ
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73531766
品番
2099
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
スーパーホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
混率(%)
綿100
着丈(cm)
78
色番
47