2099 コットンヤッケ SLASH 73531800

2099 コットンヤッケ SLASH 73531800
2099 コットンヤッケ SLASH 73531800

コットンヤッケ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4L
色
スーパーホワイト
注文コード
73531800
品番
2099
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
色
スーパーホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
混率(%)
綿100
着丈(cm)
86
色番
47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする