SLASH
ナイロンヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ブルー
ワイン
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73531888
品番
551
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
104-110
色番
5
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
ワタリ(cm)
36