SLASH
ナイロンヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ブルー
ワイン
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73531915
品番
551
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
76-84
色番
6
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
ワタリ(cm)
33