SLASH
ナイロンヤッケ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ブルー
ワイン
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
全19種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73532071
品番
661
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
84
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
5