661 ナイロンヤッケ SLASH 73532141

661 ナイロンヤッケ SLASH 73532141
661 ナイロンヤッケ SLASH 73532141

ナイロンヤッケ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード73532141品番661
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
89
混率(%)
ナイロン100(撥水加工)
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする