3111 レインウェア(上下組) SLASH 73532351

3111 レインウェア(上下組) SLASH 73532351
3111 レインウェア(上下組) SLASH 73532351

レインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色オレンジ
サイズL
内容量1着注文コード73532351品番3111
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
色
オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
124
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
75-85
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
82
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
29
ワタリ(cm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする