SLASH
レインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグリーン
オレンジ
ターコイズブルー
ライトグリーン
ローズピンク
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73532475
品番
3111
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ライトグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
90-100
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
86
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
78
ワタリ(cm)
42