0550 ソフィスリペルヤッケ SLASH 73532588

0550 ソフィスリペルヤッケ SLASH 73532588
0550 ソフィスリペルヤッケ SLASH 73532588
0550 ソフィスリペルヤッケ SLASH 73532588

ソフィスリペルヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色シングルストローク
サイズ4L
内容量1着注文コード73532588品番0550
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。

色
シングルストローク
サイズ
4L
胸囲(cm)
137
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
91
混率(%)
ポリエステル:100(マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風)
色番
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする