SLASH
ソフィスリペルヤッケ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スラッシュブラック
スラッシュイエロー
スラッシュブラック
ピンブラック
シングルストローク
ブレイキンモールド
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73532640
品番
0550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。
色
スラッシュブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
88
混率(%)
ポリエステル:100(マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風)
色番
82