0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533139

0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533139
0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533139
0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533139

ソフィスリペルパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1本注文コード73533139品番0552
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。

色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
72-80
色番
6
混率(%)
ポリエステル:100(マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風)
ワタリ(cm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする