0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533236

0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533236
0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533236
0552 ソフィスリペルパンツ SLASH 73533236

ソフィスリペルパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ピンブラック
サイズ3L
内容量1本注文コード73533236品番0552
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。

色
ピンブラック
サイズ
3L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
96-104
色番
86
混率(%)
ポリエステル:100(マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風)
ワタリ(cm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする