SLASH
ソフィスリペルパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スラッシュイエロー
スラッシュイエロー
ピンブラック
ブラック
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73533297
品番
0552
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。
色
スラッシュイエロー
サイズ
3L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
96-104
色番
89
混率(%)
ポリエステル:100(マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風)
ワタリ(cm)
38