千代田精機
小型圧力調整器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ガス
O2
Air
Ar
N2
O2
二次側圧力(MPa)
0~1
0~1
なし
質量(kg)
1.3
1.2
1.3
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73533848
品番
AHN-3(O2)
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
質量(kg)
1.3
最大流量(L/min)
100(標準状態)
適合ガス
O2
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
二次側圧力(MPa)
0~1
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続
【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0
一次側圧力計(MPa)
0~25
一次側圧力(MPa)
16.2以下
関連資料:
(0.43MB)
商品説明動画
参考になった