曜日別特売
AHN-1(N2) 小型圧力調整器 千代田精機 73533866

小型圧力調整器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ガスN2
二次側圧力(MPa)0~1
質量(kg)1.5
内容量1台注文コード73533866品番AHN-1(N2)
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。

質量(kg)
1.5
最大流量(L/min)
100(標準状態)
適合ガス
N2
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
二次側圧力(MPa)
0~1
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続
【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0
一次側圧力計(MPa)
0~25
一次側圧力(MPa)
16.2以下
流量計(L/min)
2~25(標準状態)
関連資料:(0.43MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする