多彩なポケット

8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546527 8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546527 8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546527 8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546527 8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546527

メッシュベスト 8905

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73546527 品番 8905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業やレジャーなど、様々な場面で活躍するメッシュベストです。高通気メッシュ素材使用でさらりと快適です。
使い勝手の良い4つの大型ポケットとペン挿しを装備しています。
ポケットは落下防止のためのフラップ付き。携帯電話などの収納に大変便利です。
前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。

材質ポリエステル100% ネイビー サイズL 胸廻(cm)106 着丈(cm)61 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする