SLASH(シンメン)
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
イエロー
ピンク
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73548058
品番
AP6
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
レッド
色番
15
サイズ
F
幅(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
丈(cm)
39