曜日別特売
AP6 ショートエプロン SLASH(シンメン) 73548076

ショートエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ピンク
内容量1枚注文コード73548076品番AP6
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
ピンク
色番
20
サイズ
F
幅(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
丈(cm)
39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする