曜日別特売
0993 フルハーネスフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548408

0993 フルハーネスフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548408
0993 フルハーネスフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548408

フルハーネスフラッシュベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ケイコウイエロー
内容量1着注文コード73548408品番0993
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
色
ケイコウイエロー
色番
99
仕様
フロントドットボタン+面ファスナー・脇面ファスナー
サイズ
F
胸囲(cm)
100-110
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする