SLASH(シンメン)
ウルトラメッシュフラッシュベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
着丈(cm)
64
62
64
色
ケイコウオレンジ
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73548426
品番
0994
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ケイコウオレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
64
色番
93
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ