曜日別特売
0995 オールメッシュフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548469

0995 オールメッシュフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548469
0995 オールメッシュフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548469

オールメッシュフラッシュベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ケイコウイエロー
内容量1着注文コード73548469品番0995
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ケイコウイエロー
色番
99
仕様
脇面ファスナー
サイズ
F
胸囲(cm)
92-108
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする