曜日別特売
0996 ハーネスフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548478

0996 ハーネスフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548478
0996 ハーネスフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73548478

ハーネスフラッシュベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ケイコウオレンジ
注文コード
73548478
品番
0996
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ケイコウオレンジ
色番
93
仕様
脇面ファスナー
サイズ
F
胸囲(cm)
102-126
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする