167064【ワケあり】 マルチディッシュ Thermo Fisher Scientific 73549835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチディッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(100本)種別角型8ウェルマルチディッシュ注文コード73549835品番167064【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥98,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)アウトレット
¥77,98049,980

Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別角型8ウェルマルチディッシュ1ウェル当り容量(mL)41ウェルの培養面積(cm2)10.5外寸法(mm)86×128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする