曜日別特売
CH14-G518CY COLOR GLAZED POT(カラーグレイズドポット) ダルトン 73552091

COLOR GLAZED POT(カラーグレイズドポット)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
色クレー
内容量1個注文コード73552091品番CH14-G518CY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
¥1,700

豊富な色展開を誇るカラーポット。
単調な色使いになりがちなガーデニングアイテムも、色とりどりのカラーポットを加えることで華やかな、心浮き立つコーディネートが可能に。
屋内のインテリアのポイントにもなります。
表面のクラックや色むらも味わい深い、何とも可愛いポット。

用途
ガーデニング用品
色
クレー
付属品
ソーサー(受皿)×1
材質
テラコッタ
寸法(mm)
【受皿】25×Φ160
高さ(mm)
185
タイプ
5号(底穴あり)
上部寸法(mm)
直径Φ160、内径Φ130
底寸法(mm)
直径Φ125、内径Φ100
注意
※本製品はハンドメイドの為、形・サイズ・焼き色に個体差があります。
※表面の傷・ピンホールや素地部分・底穴周りのヒビ等もございます。また、釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、焼いている最中にできた細かなヒビ(貫入)やゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
※【号数について】製品の最大直径を基にした表記となります。目安としてご参考ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする